• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft kort

Art.-nr.: 239930
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Holderen er forspændt og indstillet til < 0,005 mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på < 3 µm, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle.
Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.