Udførelse:
Til
⌀ 9,75 – 164 mm, med spindelhoved nr.
237546, borestang og i kuffert.
Kan udvides med bro nr.
237560 indtil
⌀ 320 mm.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
Anvendelse:
Til uddrejningsjern med skaft-⌀ 16 mm og finborsbroer. Borestænger og vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..0602.
Reservedel:
Anbefaling: