• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Notskæreforsats uden fas C11 TiN

Art.-nr.: 290379
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
80 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

  • Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    til notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven