• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

eco-stikklinge forstærket Venstre

Art.-nr.: 273865
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
25 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • aksial stikning mulig: false

Betegnelse

Udførelse:

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319132.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656273670 om nødvendigt.

Egnede produkter

Fra samme serie "Eco"