• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

WNHX 100404 højre P25

Art.-nr.: 268891 P25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNHX 100404 R
Hjørneradius 0,4 mm
Type P25
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G18
Spånvinkel 18 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268891 P25
EAN/GTIN 4047109072749
Producentnummer W04 50480.0412

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal