• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skærholder, konkav til planindstik Venstre

Art.-nr.: 273829
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
Teknologiværdier kan sænkes med 30 − 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.
Maks. fremføring 0,025 mm.
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
    ⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven