Udførelse:
Statisk afledende beskyttelsesmåtte med 14 mm tykkelse. Lamineret overflade med lang levetid på mikrocellevinylbasis, som yder en fremragende anti-træthedseffekt. Udstyret med en 10 mm trykknap og jordingskabel. Høj skridsikkerhed (R9 iht. DIN 51130 og BG-rule BGR181) og enkle drejebevægelser på måtten takket være tårepladeprofil. Skridsikkert underlag for at sikre mod forskydning og fire skrå sider sikrer adgang uden risiko for at falde.
Norm:
Opfylder IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatisk opladning (gåtest), opfylder ISO 6356 og EN 1815.
Leveringsomfang:
Inklusive jordingskabel.