• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

DURAFRAME® gennemsigtig dokumentlomme i Sæt 2 dele DIN A4

Art.-nr.: 974630
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
12 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Magnettaske i PVC-hårdfolie med selvklæbende bagside, klæber på alle glatte, bærende overflader (træ, glas, metal og meget mere). Kan løsnes og genanvendes.

Anvendelse:

Let udskiftning af dokumenter takket være opklappelig magnetisk forside. Information kan læses på glasflader på begge sider. Kan anvendes i høj- og tværformat. Ideel til f.eks.:
  • Alarmplaner eller advarsler (rød).
  • Maskininstruktioner (blå).
  • Driftsinstruktioner
  • Iht. forordning om farlige stoffer (orange).
  • Maks. opmærksomhed til informationer og farer (tofarvet).

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven