Udførelse:
Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Inklusive ESD-jordingskabel.
Lakering:
Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.
Bemærk:
- Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
- Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.