Udførelse:
Skuffekabinet 24G i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans), ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.
Skuffer med separat oplåsning med én hånd sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med cylinderlås.
Lakering:
Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.
Bemærk:
Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr.
920301 –
920316.