• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade 20×20G

Art.-nr.: 922714
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Egnede produkter

Fra samme serie "vario"