Udførelse:
Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 2 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W.
Leveringsomfang:
2 × fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 2 × par afstivningsvinkler, arbejdsplade.
Specialtilbehør:
Passende tilbehør såsom kabinet, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.
Lakering:
Korpus og støtteben, lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.
Bemærk:
Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr.
927220.