• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vertikalskab, dybde 28G 2 frit bærende udtræk

Art.-nr.: 942002
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 700
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 37
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G.
Vertikalskabene er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Udtrækkenes rammer har huller i 37 mm-afstand til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulplader. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med bundbakker nr. 942010, hulplader nr. 942015, værktøjshylder nr. 970130.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, vertikaludtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Ved lodret udtræksbredde på 330 mm kan der monteres 2 holdere ved siden af hinanden.