Udførelse:
Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan lægges ovenpå det. Afdelingsbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×35 mm, høvlet på alle sider, afrundet foroven, lakeret med klar lak.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).
Norm:
DIN 4547
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, bænk i lignende antracitgrå, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.
Bemærk:
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.