Udførelse:
Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang med 3 skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×35 mm, høvlet på alle sider, afrundet øverst, lakeret med klar lak.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).
Norm:
DIN 4547
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakering mulig.
Bemærk:
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.