• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækkersæt til Torx® 7

Art.-nr.: 955135 7
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 7
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955135 7

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955135: 1 stk.
GARANT skruetrækkersæt til Torx® nr. 625331 str. 7 (TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20): 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele