Udførelse:
StereoZoom-mikroskop med et forstørrelsesområde fra 5× til 30×, som giver mulighed for både at foretage detaljeobservationer og få et overblik. Takket være den patenterede FusionOptics™ teknologi leverer Leica A60 en skarphedsdybde på 13,6 mm på laveste zoomtrin − den tidskrævende efterfokusering af højere komponenter bortfalder.
- Enestående skarphedsdybde (13,6 mm).
- 46 mm objektfelt.
- Ergonomisk arbejde som følge af en høj arbejdsafstand (122 mm).
- Antistatisk kunststofhus.
- Inklusive LED-ringlys med 10 lysstyrketrin.
- Diffusor til reduktion af reflekser (aftagelig).
Anvendelse:
Ideel til industrielle inspektioner, monteringsopgaver og kvalitetskontroller.
Leveringsomfang:
Inklusive netkabel.
Specialtilbehør:
Gennemlys nr.
491777 str. BLI.