Profilprojektor PV-5110 med objektiv

Art.-nr.: 493535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde X-akse 200 mm
Måleområde y-akse 100 mm
Aflæsning 0,001 mm
Energiforsyning Med kabel
Skærm-⌀ 508 mm
Længde 738 mm
Bredde 1.021 mm
Højde 1.520 mm
Målebord, længde 380 mm
Målebord, bredde 250 mm
Vægt 180 kg
Maks. emnevægt 5 kg
Produkttype Profilprojektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 493535
EAN/GTIN 4946368669953
Producentnummer 304-919D

Betegnelse

Udførelse:

Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af store emner. Robust apparat med sokkel til universel brug i produktion og styring.
  • Standardobjektiv 10x. 5x, 20x, 50x og 100x-objektiver på forespørgsel. Maksimal forvrængning for objektiverne 0,2 %.
  • Drejelig skærm-⌀ effektiv 508 mm.
  • Indbygget digitalt LED-display til vinkelmålinger, omskiftning mellem grader/decimaler.
  • Telecentrisk belysningssystem til konstant belysning af synsfeltet og præcise målinger.
  • Massivt koordinatmålebord 380×250 mm, med integrerede glasmålestokke.
  • Garanterer gode muligheder for iagttagelse og nem måling af længder, vinkler, kurver, radier og gevind etc.

Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10x, målebord, halogenoverfladelys og -gennemlys, digitalt display, afdækningshætte, netkabel.

Specialtilbehør:

Digital displayenhed nr. 499356, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærsplatter, passende standardmåleplader, kantsensor med måleværdienhed QM-Data 200, softwareprogram 2-D-Geopak, digitalt display eller afdækning fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele