Udførelse:
Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med ⌀153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse i aluminium og højeffektivt plast. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.
- Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.
- 3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.
- Belysning: 48 højeffektive LED’er, effektforbrug kun 14 W. Lysstyrke 6000 Lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %, LED’erne har en levetid på op til 50.000 h.
- Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.
Anvendelse:
På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.
Leveringsomfang:
Inklusive netstik 100 − 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr.
491492 str. TK.
Inklusive ekstra linse ⌀ 30 mm.
Advarsel:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Bemærk:
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.