• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digital mikrometerskrue

Art.-nr.: 421571
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
49 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). “Function Lock” forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. Kombiskralde (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25−50 1 indstillingsmål.