2-punkts hurtigmåler DM1

Art.-nr.: 428030
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
5 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Massiv udførelse til anvendelse direkte på dreje-/fræsecentre. Til kontrol af indvendige og udvendige diametre, koncentricitet, indstik og vægtykkelser, med en gentagelsesnøjagtighed på 2 µm.
Kan anvendes ved alle typer måleure eller my-måleure med skaft-⌀ 8 h6 og maks. hus-⌀ 62 mm (leveres uden displayenhed).

Fordel:

Korte måle- og omstillingstider, robust og servicevenlig.

Leveringsomfang:

Måleenhed komplet monteret;
inklusive 2 par måletallerkner, TIN-coatede (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 vinkelskruetrækkere (str 3, 4 und 5).