• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Prøvestiftsæt i træboks Toleranceklasse 1

Art.-nr.: 483800
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
11 styk på lager
  • Norm: DIN 2269
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm ⌀ er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til ⌀ 0,99 mm, derover 70 mm.
Toleranceklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af boringer, kontrol af afstandstolerancer for to boringer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.