• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Målebjælke, nøjagtighed 00

Art.-nr.: 431810
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Betegnelse

Udførelse:

Materiale, nøjagtighed, se nr. 430400. Fra længde 1000 mm med håndgreb. De to lange kanter er plane og fint parallelt diamantslebne.

Anvendelse:

Til retheds- og parallelitetskontrol samt opmærkning.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Målebjælker op til en længde på 4000 mm fås på forespørgsel. Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.