{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | DIN 862 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Solceller | ja | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | flad | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Automatisk slukning | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | solcelledrift | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412655 150 | |
Producentnummer | 500-772 |