• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kompakt længdemålere, Millimar C 1200 1200

Art.-nr.: 434707 1200
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±3 til ±5000 µm
Skalering indstillelig 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Display digital
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Maks. opløsning 0,1 µm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Energiforsyning Med kabel; Batteridrevet
Længde 150 mm
Bredde 130 mm
Højde 170 mm
Vægt 1 kg
Produkttype Displayenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434707 1200
Producentnummer 5312010

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt kabinet med højtopløst, kontrastrigt TFT-farvedisplay. Tilslutning til 1 induktiv føler. Displayet kan vinkles trinløst af hensyn til en optimal synsvinkel. Måleretningen er reverserbar. Kan anvendes med lysnet og batterier.

Funktion:

  • Dynamiske målefunktioner: Maks., min., maks.-min.
  • Centrering af visningen midt imellem tolerancegrænserne
  • Adgangskodespærring til menu.

Anvendelse:

Som visning til en induktiv føler til enkle måleopgaver (+ A, − A). Ideel til stationær og mobil anvendelse på værksted og i produktion.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, strømforsyning (115-230 V, 50-60 Hz).

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498938.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele