Udførelse:
Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Med 1/100-aflæsning.
TESA − Målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Robust monoblok-hus; antimagnetisk. Swiss Made.
Anvendelse:
Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.
Leveringsomfang:
Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.
Specialtilbehør:
Reservedel:
Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.
Bemærk:
Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.