Udførelse:
Testkraftvalget vælges via betjeningspanel, testforløbet kører automatisk. Hårdhedsværdi-beregningen sker direkte vha. elektronisk målemikroskop. 4 objektiver indtil 600 gange forstørrelse. Modulopbygning muliggør en senere udbygning hen til det automatiske system. Fuldautomatisk revolverhoved for op til 6 positioner (4 objektiver + 2 indtryksenheder.
Norm:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Leveringsomfang:
Driftsklart basisudstyr: Diamant-pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-testcertifikat og forsendelsesemballage.
Objektiver med 10 x og 20 x forstørrelse, planbord ⌀ 60 mm.
Bemærk:
Levering opkræves separat. Kontakt måleteknikeren vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Afhængigt af testkraften og den forventede hårdhed kan det være nødvendigt med yderligere objektiver. Udførelse med integreret pc samt yderligere tilbehør på forespørgsel.