• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

417/0 parallelmåleklods 17,00 mm, stål

Art.-nr.: 4801113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4801113
EAN/GTIN 4059192029357
Producentnummer 4801113
L-nummer L40080 3506

Betegnelse

Beskrivelse:

417/0 Parallelmål stål
  • Toleranceklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 17 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelse: Toleranceklasse 0 Til de højeste krav til nøjagtighed. Til brug som hovedmål i målelaboratorier og præcisionsmålerum, hvor andre måleblokke og meget præcist måleudstyr kalibreres;
  • Produktnavn: Måleblok i stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 417/0
  • Tværsnit (mm): 35 x 9
  • Nominel dimension: 17 mm
  • Toleranceklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650