• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Universalkniv med tokomponent-greb og arbejdsspids med 1 klinge Razar Black, 18 mm

Art.-nr.: 845095
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde uden klinge 182 mm
Klingelængde 100 mm
Klingebredde 18 mm
Klingetykkelse 0,5 mm
Antal knæktrin 8
Produkttype Hobbyknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 845095
EAN/GTIN 4975364111890
Producentnummer DFC560W

Betegnelse

Udførelse:

Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Ergonomisk 2-komponentgreb og præcis klingeføring. Klingen låses automatisk. Multifunktionel endespids på klingeføring til dåseåbning, skruetrækker-funktion, åbning af papkasser etc. Med 1 knækklinge (nr. 845021 Str. 10), 8 trin. 18 mm bred.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845015 str. 10; 845016 str.10; 845018 str. 50; 845019 str. 50; 845021 str.10; 845023 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele