Udførelse:
Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.
Basisenhed med indstiksfirkant (uden indstiksværktøj). Passende indstiksværktøj nr.
657582 −
657950.
Måleenheder: Nm, lbfft.
Funktion:
Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Anvendelse:
Til små til mellemstore serier.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.