• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sikkerhedskniv SECUNORM PROFI40 med 1 klinge

Art.-nr.: 842075
  • Sikkerhedscertifikat: GS TÜV Rheinland

Produktdetaljer

Teknisk data

Sikkerhedscertifikat GS TÜV Rheinland
Længde 143 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842075
Producentnummer 11900102

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 36 mm snitdybde og automatisk klingetilbageføring. Ergonomisk greb af aluminium. Sikkert og enkelt klingeskift (reserveklinge nr. 842077), venstrehåndede vender kvalitetsklingen en enkelt gang i grebet.

Anvendelse:

Ideel til alle gængse skærematerialer som f.eks. 3-lags-pap, folie, sækkemateriale, rullevare, skumstof, styropor, PVC etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele