• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hjørnerørstang med hurtig justering

Art.-nr.: 810750
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design, med slankt 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænk-smedet. Ekstremt brugervenligt arbejde takket være patenteret, tidsbesparende lynjustering og integreret klembeskyttelse for at forhindre klemning. S-kæber til trepunkts-støtte af røret. Greb med antiskrid-kunststofbelægning.

Norm:

DIN 5234

Materiale:

Krom-vanadium-stål; sejhærdet; induktionshærdede kæber. Lakeret, blanke kæber.