• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Rullegaffelnøgle med indstilling i siden

Art.-nr.: 813940

Betegnelse

Udførelse:

Med ergonomisk greb af termoplastisk elastomer. Kæbestilling 15°. Præcisionshærdet, rustbeskyttet og forkromet. Venstresidig måleskala i mm.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532