• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hulpladesaks Værktøjsstål 250 mm

Art.-nr.: 761200 250

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Længde, skær 45 mm
Indsatstype højreskærende

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 761200 250

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Blankt saksehoved, slankt, med spids afslutning og åbne, lakerede og neddykkede ben.
I værktøjsstål, induktionshærdede skær (HRC 58 − 60), også til V2A-plader.

Anvendelse:

Til kurvesnit og korte lige snit.