• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Universalsav „PUK Vario” med universalklinge (310) Ergonomisk greb

Art.-nr.: 581230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
  • Klingelængde: 150

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 260 mm
Klingelængde 150 mm
Grebsposition, justerbar nej
monteret savklinge Universal-savklinge
Produkttype Buesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 581230
EAN/GTIN 4010124150129
Producentnummer 150250

Betegnelse

Udførelse:

Lille og håndterlig, god skæreydelse.
Med fast, ergonomisk greb. Kraftig bøjle til høj klingespænding.
Lille og handy savbue, god skæreeffekt.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive universal-savklinge til metal, aluminium, træ og kunststof. Klingelængde 150 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele