• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm)

Art.-nr.: 594345
  • Slibemetoder: Udvendig rund
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund
Slibemiddel Ædelkorund
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation 89A 80J5 AV217
Form 1
Skive-⌀ D 400 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 594345
Producentnummer 620118

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:
  • Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.
  • Lav termisk belastning, kold slibning.
  • Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercyklusser.

Ædelkorund til universel brug.

Anvendelse:

  • Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/skråt).
  • På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.

Specifikation:

89A 802J5 AV217

Bemærk:

Også egnet til fladslibning.