Fiberskive XF 870 (CER) ⌀ 125 mm

Art.-nr.: 566560
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 10,21  DKK
  • fra 50
    Fra 8,49  DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
15.584 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
VSM XF 870 fiberskive med meget høj og aggressiv slibeydelse, fremragende standtid. Afkølet slibning. Optimalt egnet til alle ståltyper, ultravarmefaste Ni-legeringer og CrNi-ståltyper.
Korntype: Keramiske korn med kølende, slibeaktiv belægning (TOP SIZE).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven