Udførelse:
- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.
Den patenterede grovslibeskive med stor fleksibilitet, kølig slibning, meget god spånfjernelse og
roligt løb med
lav støjemission.
Anvendelse:
Velegnet til universalbrug til stål, INOX (VA), støbegods, jernfrie metaller og termohærdede kunststoffer, med overfladeslibning samt til bearbejdning af pladeemner og svejsesømme.