Grovslibningsskive „2 i 1”

Art.-nr.: 560500
Rabat
Fra  14,08 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 6,35  DKK 14,08 DKK
  • fra 10
    Fra 5,29  DKK 11,77 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
18.754 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Grovslibeskive til stål og INOX med lang standtid og høj slibeydelse.
Specifikation: A30Q-BF.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven