• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibefiberburrelåsskiver ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566940
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 23,69  DKK
  • fra 20
    Fra 19,74  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
8.427 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Betegnelse

Udførelse:

Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.
Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.