Udførelse:
Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-⌀ 22,23 mm.
- Korte skæretider takket være effektive diamanter.
- Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.
- Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.
- Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.
Ekstremt skærevillig, til korte skæretider, reduceret maskinbelastning og rene snit. Overophedningssikker.
Ekstra smal belægningsbredde
1,2 mm (⌀ 115 / 125) og
1,9 mm (⌀ 180 / 230).
Anvendelse:
Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.
Materiale:
Optimeret til: Betonsten, granit, gnejs, porfyr, fortovsplader.
Bemærk:
- Diamantbelægning forslebet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!
- Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.