HM-radiusfræser med stor nøjagtighed DLC

Art.-nr.: 207097
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
91 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: −0,007 / 0,002
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Højpræcisions-radiusfræser i relation til radius-⌀ og formafvigelse i µm-området.
Tolerancer:Radiuskontur = ±0,005 mm.
Til de højeste krav til emneformpræcision.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 207095.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven