HM-mikrofræser DLC

Art.-nr.: 201140
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
286 styk på lager
  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Med videreudviklet DLC-belægning sp2. Til højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning. Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Hel not: ap = 0,25×D×ap korr
Beskæring: ap = 0,5×D×ap korr
Til beregning af tilspændngshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven