• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-kuglefræser 260° TiAlN

Art.-nr.: 207176
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
250 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,03×D ved kopifræsning

Betegnelse

Udførelse:

Præcis radiusform uden profilforvrængning.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.
Med omslutningsvinkel 260°.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven