• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Titan HM-skaftfræser HPC/TPC TiAlN

Art.-nr.: 203157
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
97 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring; 0,08×D
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning ved højeste tilspændingsværdier og rolig gang til optimale standtider og en høj spåntagningsydelse.
Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og specialcoating.
Mål iht. DIN 6527 lang.

Anvendelse:

Til fræsning af titan og titan-legeringer.

Bemærk:

Mulighed for efterslibning ved anvendelse som TPC-fræser.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven