• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C AlTiX

Art.-nr.: 137805
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
687 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap universal-snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Tap"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven