• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D TiAlN

Art.-nr.: 139715
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
63 styk på lager
  • Gevindtype: G; G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.
 

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt). Egnet til indvendigt og udvendigt gevind.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139715 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139715 + 129100 HE.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master TM"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"