Udførelse:
Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr.
657582 −
657590.
Funktion:
Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Anvendelse:
Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Specialtilbehør: