Udførelse:
Momentnøgle fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Enarmet momentnøgle, indstillelig via skala med sikring imod utilsigtet indstilling. Integreret skralde, højre- og venstreløb ved reversering af firkanten.
Måleenheder: Nm.
Funktion:
Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Advarsel:
Udfør kun mulige reparationer i HAZET Service-Center, da der efterfølgende skal foretages en 10.000 V stykkontrol iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201!
Bemærk:
Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.