Udførelse:
Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtte i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. Indgangsdrev med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. Udgangsdrev med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment).
Ekstremt præcist arbejdende udveksling med slebne tandhjul og honede boringer garanterer en præcis og konstant reproducerbar momentoverførsel. Enestående nøjagtighed på mindst ±4%. Meget kompakt og let konstruktion, utrolig lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov.
Fordel:
Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.
Bemærk:
Alternative støtteanordninger til nr.
659980 str. 2000 og 7000 fås på forespørgsel. Nr.
659980 str. 2000 fås på forespørgsel med elektroniske måleværdifølere.